Spécifications
Dimensions
- Longueur2-3/4 po
- Type de mesure de longueurLongueur totale
- Taille du filetage1/2-13 po
Détails
- RevêtementPlaqué zinc
- Type de têtePlat
- MatérielAcier
- Qualité du matérielGrade 5
- Norme de filetageUNC
Aperçu
- L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable. Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.