Motion
09173600
Rondelle de blocage fendue - DI 0.0880 po, D.E. 0.2930 po, Épaisseur 0.0200 po, Matériau en bronze silicone, Finition sans revêtement
N° D’ARTICLE MI11733370
N° MFR09173600
Prix0.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rondelle de blocage fendue - DI 0.0880 po, D.E. 0.2930 po, Épaisseur 0.0200 po, Matériau en bronze silicone, Finition sans revêtement
N° D’ARTICLE MI11733370
N° MFR09173600

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix0.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur maximal
    0.0940 po
  • Diamètre extérieur maximal
    0.2930 po
  • Épaisseur maximale
    0.0200 po
  • Diamètre intérieur minimum
    0.0880 po
  • Diamètre extérieur minimum
    0.4890in
  • Taille de la vis
    #2
  • Épaisseur
    0.0200 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériel
    Bronze silicone
  • Spécifications militaires
    Ne répond pas aux spécifications militaires

Aperçu

Description du fabricant
09173600 09173600 2 BRONZE SILICON MOYEN
  • Les rondelles de blocage fendues ont une fente à un point le long de leur diamètre extérieur, ce qui crée une compression et une tension pour verrouiller l’écrou en place. Les rondelles de blocage fendues sont utilisées dans les applications à vibrations élevées.