Spécifications
Dimensions
- Diamètre intérieur maximal0.1330 po
- Diamètre extérieur maximal0.2360 po
- Épaisseur maximale0.0310 po
- Diamètre intérieur minimum0.1270 po
- Taille de la vis#5
- Épaisseur0.0310 po
Détails
- Fixation standardMS35338
- Revêtement de finitionSans revêtement
- MatérielBronze silicone
- Spécifications militairesNe répond pas aux spécifications militaires
Aperçu
- Les rondelles de blocage fendues ont une fente à un point le long de leur diamètre extérieur, ce qui crée une compression et une tension pour verrouiller l’écrou en place. Les rondelles de blocage fendues sont utilisées dans les applications à vibrations élevées.