Spécifications
Dimensions
- Longueur1/2 po
- Type de mesure de longueurLongueur sous la tête
- Taille de la vis#4
Détails
- Type de lecteurFentelé/Phillips
- Revêtement de finitionPlaqué zinc
- Type de têtePanier
- MatérielAcier
- Qualité du matérielGrade 2
- Type de pointType AB
Aperçu
- Les types de variateurs combinés à fentes/cruciformes sont utilisés avec un tournevis à fentes ou Phillips
- Ils combinent la fente linéaire des types de têtes fendues avec la fente transversale des types de têtes Phillips
- Les types à tête cylindrique ont des bords arrondis et des surfaces de roulement plates
- Leur faible hauteur de tête et leur grand diamètre offrent une puissance de conduite accrue
- L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable
- Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires
- Les vis de type AB ont le point de positionnement aiguisé des vis de type A et la taille du filetage des vis de type B
- Ils sont utilisés pour couper les filets dans la tôle mince.