Motion
09190067
Capacité d’ouverture de mâchoire de 5-1/2 po x profondeur de gorge de 1-7/64 po, visière de perceuse à colonne horizontale; mâchoire de 6 po de largeur x 1-7/64 po de hauteur, base fixe, vitesse standard, OAL de 10.86 po x hauteur hors tout de 2.4 po, fonte
N° D’ARTICLE MI11733449
N° MFR09190067
Prix83.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Capacité d’ouverture de mâchoire de 5-1/2 po x profondeur de gorge de 1-7/64 po, visière de perceuse à colonne horizontale; mâchoire de 6 po de largeur x 1-7/64 po de hauteur, base fixe, vitesse standard, OAL de 10.86 po x hauteur hors tout de 2.4 po, fonte
N° D’ARTICLE MI11733449
N° MFR09190067

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix83.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la base
    11 po
  • Largeur de la base
    9 po
  • Hauteur de la mâchoire
    1.1000 po
  • Largeur de la mâchoire
    6 po
  • Hauteur totale
    2.4000 po
  • Longueur totale
    10.8600 po
  • Profondeur de la gorge
    1.1094 po

Détails

  • Type de Motion de base
    Stationnaire
  • Capacité d’ouverture de la mâchoire
    5.5000 po
  • Type d’orientation
    horizontal
  • Type de fonctionnement de la broche
    Standard
  • Matériau de la visière
    Fonte

Aperçu

Description du fabricant
PRESSE À PERCEUSE À MÂCHOIRE DE 09190067 09190067 6 PO
  • La fonte est un matériau lourd malléable et extrêmement résistant.
  • Les vis de la presse à colonne avec une orientation horizontale sont mises à la terre sur la base uniquement, pour le travail horizontal.
  • Les opérations de la broche standard sont dotées d’un écrou continu pour un mouvement constant de la mâchoire.
  • Les étau fixes ou fixes sont utilisés pour l’usinage de surfaces droites. Ils peuvent être fixés à la machine en parallèle ou à angle droit.
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon