Spécifications
Dimensions
- Hauteur de la mâchoire1-3/4 po
- Largeur de la mâchoire4 po
- Hauteur totale3-1/2 po
- Longueur totale9-5/8 po
- Parallélisme200 po
Détails
- Capacité d’ouverture de la mâchoire4-7/8 po
- Forme de mâchoirePlat
- MatérielAcier
- Carré200 po
Aperçu
- L’acier est constitué d’un fer et d’un carbone
- Il offre une résistance élevée à la traction et à la corrosion, mais peut offrir des vibrations pendant une opération