Motion
09238551
N° 6-32, diam. à bride de 27/64 po, écrou à bride dentelé; acier de qualité supérieure 2 , finition plaquée zinc, hauteur de bride de 0.171 po
N° D’ARTICLE MI11733530
N° MFR09238551
Price$0.05/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
N° 6-32, diam. à bride de 27/64 po, écrou à bride dentelé; acier de qualité supérieure 2 , finition plaquée zinc, hauteur de bride de 0.171 po
N° D’ARTICLE MI11733530
N° MFR09238551

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Price$0.05/each

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bride
    0.4220 po
  • Plage de diamètres de bride
    0.4060 po~0.4220 po
  • Hauteur de la bride
    0.1710 po
  • Plage de hauteur
    0.1560 po~0.1710 po
  • Taille du filetage
    #6-32
  • Largeur sur toute la plage de balles
    0.3020 po~0.3120 po

Details

  • Revêtement
    Plaqué zinc
  • Matériel
    Acier
  • Qualité du matériel
    Grade 2
  • Type
    Écrou à bride dentelé

Aperçu

Description du fabricant
09238551 09238551 6-32 ZINC HEX SERRÉ
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable. Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté