Motion
09238569
N° 8-32, diam. à bride de 15/32 po, écrou à bride dentelé; acier de qualité supérieure 2 , finition plaquée zinc, hauteur de bride de 0.203 po
N° D’ARTICLE MI11733531
N° MFR09238569
Prix0.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
N° 8-32, diam. à bride de 15/32 po, écrou à bride dentelé; acier de qualité supérieure 2 , finition plaquée zinc, hauteur de bride de 0.203 po
N° D’ARTICLE MI11733531
N° MFR09238569

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix0.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bride
    0.4690 po
  • Plage de diamètres de bride
    0.4520 po~0.4690 po
  • Hauteur de la bride
    0.2030 po
  • Plage de hauteur
    0.1870 po~0.2030 po
  • Taille du filetage
    #8-32
  • Largeur sur toute la plage de balles
    0.3340 po~0.3440 po

Détails

  • Revêtement
    Plaqué zinc
  • Matériel
    Acier
  • Qualité du matériel
    Grade 2
  • Type
    Écrou à bride dentelé

Aperçu

Description du fabricant
09238569 09238569 8-32 ZINC HEX SERRÉ
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable. Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.