Motion
09238627
5/16-24, diam. à bride de 0.68 po, écrou à bride dentelé; acier de qualité supérieure 2 , finition plaquée zinc, hauteur de bride de 0.283 po
N° D’ARTICLE MI11733534
N° MFR09238627
Prix0.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
5/16-24, diam. à bride de 0.68 po, écrou à bride dentelé; acier de qualité supérieure 2 , finition plaquée zinc, hauteur de bride de 0.283 po
N° D’ARTICLE MI11733534
N° MFR09238627

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix0.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bride
    0.6800 po
  • Plage de diamètres de bride
    0.6600 po~0.6800 po
  • Hauteur de la bride
    0.2830 po
  • Plage de hauteur
    0.2680 po~0.2830 po
  • Taille du filetage
    5/16-24
  • Largeur sur toute la plage de balles
    0.4890 po~0.5000 po

Détails

  • Revêtement
    Plaqué zinc
  • Matériel
    Acier
  • Qualité du matériel
    Grade 2
  • Type
    Écrou à bride dentelé

Aperçu

Description du fabricant
09238627 09238627 5/16-24 ZINC HEXAGONAL SERRA
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable. Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.