Spécifications
Dimensions
- Intérieur Diamètre0.6250 po à 5/8 po
- Extérieur Diamètre0.7500 po à 3/4 po
- Épaisseur1/16 po
Détails
- CouleurNoir
- Forme de la section transversaleRonde
- Numéro du tiret016
- Duromètre sur la rive65 - 75
- Dureté70
- MatérielBuna-N
- Type de produitJoints toriques
Aperçu
- Le Buna-N, également connu sous le nom de caoutchouc nitrile (NBR), est fait d’un caoutchouc synthétique aux propriétés antimicrobiennes qui résiste aux produits chimiques, aux huiles, aux solvants, aux graisses et aux fluides à base de pétrole. Il est résistant aux abrasions, coupures, perforations, entailles et accrocs.
- Les formes rondes en coupe transversale peuvent être utilisées dans des applications statiques et dynamiques. Ils sont utilisés comme joint mécanique ou joint d’étanchéité et sont logés dans une rainure et comprimés pendant l’assemblage entre deux pièces ou plus.