Motion
09431735
8, 800 lb Load Limit, Side Release Snatch Block Single Sheave, 4-1/2 Inch Outside Diameter, Wire Rope, 3/8 Inch Diameter, Steel
N° D’ARTICLE MI11733912
N° MFR09431735
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
8, 800 lb Load Limit, Side Release Snatch Block Single Sheave, 4-1/2 Inch Outside Diameter, Wire Rope, 3/8 Inch Diameter, Steel
N° D’ARTICLE MI11733912
N° MFR09431735
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la corde
    0.375 po

Détails

  • Capacité de charge
    8,800 lb
  • Type de corde
    Fil
  • Type de poulie
    Bloc coupe-câble à dégagement latéral
  • Style
    Célibataire

Aperçu

Description du fabricant
09431735 09431735 3/8-1/2 PO AVEC CÔTÉ PILE