Motion
09450016
Poinçonneuse Diam pour roues de 1-1/4 po max. et commode pour roues à rayons - hauteur centrale de 1-1/4 po, gradation de 15°, 24 index
N° D’ARTICLE MI11733915
N° MFR09450016
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poinçonneuse Diam pour roues de 1-1/4 po max. et commode pour roues à rayons - hauteur centrale de 1-1/4 po, gradation de 15°, 24 index
N° D’ARTICLE MI11733915
N° MFR09450016
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur centrale
    1.2500 po
  • Diplôme
    15 °
  • Diamètre maximal de roue compatible
    1.2500

Détails

  • Nombre d’indices
    24.000
  • Type
    Ancienne commode Punch et Radius

Aperçu

Description du fabricant
09450016 09450016 PUN UNIVERSEL IMPORTÉ