Motion
09578469
Goupille à ressort fendue Diam 1/8 po x 11/16 po de long;Acier inoxydable Grade 18-8
N° D’ARTICLE MI11734007
N° MFR09578469
Prix0.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Goupille à ressort fendue Diam 1/8 po x 11/16 po de long;Acier inoxydable Grade 18-8
N° D’ARTICLE MI11734007
N° MFR09578469

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix0.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre
    1/8 po
  • Longueur
    11/16 po

Détails

  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériel
    18-8
  • Spécifications militaires
    Ne répond pas aux spécifications militaires

Aperçu

Description du fabricant
FENTE SS 09578469 09578469 1/8X11/16 18-8
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant et résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleurIl est utilisé dans les applications à haute tension, extérieures et corrosives.