Spécifications
Dimensions
- Résistance à la rupture51000.00
- Diamètre de la broche1/2 po
- Longueur de la goupille2 po
Détails
- Tolérance du diamètre0.0010 po
- Type de fin1 biseauté et 1 arrondi
- Fixation standardASME B18.8.2
- DuretéC 50-58
- MatérielAcier allié
- Types de produitsSurdimensionné
Aperçu
- Les types surdimensionnés sont 0.001 pouces plus grands que les goupilles d’alignement standard
- Elles sont idéales pour la fixation dans les trous ronds ou les matériaux plus doux.