Motion
09842303
Goupille standard en acier allié de longueur 12mm Diam x 60mm broches - Dureté C 58-62 , résistance à la rupture de 53,400 lb, 1 extrémité arrondie
N° D’ARTICLE MI11734727
N° MFR09842303
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Goupille standard en acier allié de longueur 12mm Diam x 60mm broches - Dureté C 58-62 , résistance à la rupture de 53,400 lb, 1 extrémité arrondie
N° D’ARTICLE MI11734727
N° MFR09842303
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Résistance à la rupture
    53400.00
  • Longueur de la goupille
    60.00 mm

Détails

  • Type de fin
    1 Fileté
  • Fixation standard
    DIN 6325
  • Dureté
    C 58-62
  • Matériel
    Acier allié
  • Types de produits
    Retrait standard
  • Système de mesure
    Métrique

Aperçu

Description du fabricant
GOUJON MÉTRIQUE 09842303 09842303 M12 X 60
  • Les styles rétractables standard sont conçus pour un retrait facile lorsqu’un remontage fréquent est nécessaire
  • Ils ont un fini lisse et sont utilisés dans les applications comportant un trou traversant.