Motion
09900515
36 pièces, 0.05 à 4 po, grade 0, jeu de blocs de jauge en acier; rectangulaire, 12µ (4 po), 5µ (0.1-0.4 po), 6µ (0.050 po), 6µ (0.5-1 po), 8µ (2 po) Tolérance, certification de traçabilité NIST
N° D’ARTICLE MI11735040
N° MFR09900515
Prix537.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
36 pièces, 0.05 à 4 po, grade 0, jeu de blocs de jauge en acier; rectangulaire, 12µ (4 po), 5µ (0.1-0.4 po), 6µ (0.050 po), 6µ (0.5-1 po), 8µ (2 po) Tolérance, certification de traçabilité NIST
N° D’ARTICLE MI11735040
N° MFR09900515

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix537.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Plage de tailles
    0.0500 po~4.0000 po

Détails

  • Grade
    0
  • Comprend
    (1) 0.050, (1) 1.0, (1) 2.0, (1) 4.0, (5) 0.100-0.500 (avec 0.100 marches), (9) 0.1001-0.1009 (avec 0.0001 marches), (9) 0.101-0.109 (avec 0.001 marches), (9) 0.110-0.190 (avec 0.010 marches)
  • Numéros de série individuels
    Oui
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de pièces
    36
  • Forme
    Rectangulaire
  • Spécification
    ASME B89.1.9-2002
  • Style
    Étui ajusté
  • Tolérance
    12 (4"); 5 (0.1-0.4"); 6 (0.050"); 6 (0.5-1"); 8 (2") dans
  • Type
    Ensemble de blocs de jauge

Aperçu

Description du fabricant
09900515 09900515 36 PIÈCES DE QUALITÉ 0 RECTA