Spécifications
Dimensions
- Longueur totale4.000 po
- Taille du filetage#4-40
Détails
- ChambreFiche
- Classe d’ajustement2B/3B
- Revêtement de finitionLumineux
- MatérielAcier haute vitesse
- Nombre de Cannelures2
- Type de taraudPoint spirale
- Direction du filetageMain droite
- Norme de filetageUNC
Aperçu
- Bright offre un fini lisse et poli sur l’outil. Il augmente le débit de copeaux dans les matériaux plus doux comme l’aluminium, le bois et le plastique.
- L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales pour les matériaux ferreux et non ferreux.
- Les chanfreins à bouchon sont les chanfreins les plus couramment utilisés et sont conçus pour passer efficacement dans les trous et les trous borgnes. Ils ont de 3 à 5 filetages.
- Les tarauds à pointe spiralée sont utilisés pour percer des trous. Ils ont une géométrie de cannelure qui tire les copeaux avant l’action de coupe pour réduire la charge et l’obstruction dans la cannelure.