Motion
30104855
Insert rotatif en carbure de grade TT321 TCN55 - Fini TiN, Triangle 60°, Cercle Inscr 3/8 po, Épaisseur 1/8 po, Rayon de coin 1/64 po
N° D’ARTICLE MI11735111
N° MFR30104855
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Insert rotatif en carbure de grade TT321 TCN55 - Fini TiN, Triangle 60°, Cercle Inscr 3/8 po, Épaisseur 1/8 po, Rayon de coin 1/64 po
N° D’ARTICLE MI11735111
N° MFR30104855
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Rayon de coin
    1/64 po
  • Diamètre du trou
    0.1500 po
  • Angle inclus
    60 °
  • Cercle inscrit
    3/8 po
  • Taille d’insertion
    321
  • Angle de décharge
    11
  • Épaisseur
    1/8 po

Détails

  • Revêtement de finition
    TiN
  • Insérer la méthode de conservation
    Vis
  • Insérer le style
    TT
  • Qualité du fabricant
    TCN55
  • Matériel
    Carbure
  • Qualité du matériel
    C5
  • Forme
    Triangle

Aperçu

Description du fabricant
INTERSTAT 30104855 30104855 TT-321 TCN55
  • Le carbure solide est extrêmement résistant à la chaleur et utilisé pour les applications à haute vitesse sur la fonte, les matériaux non ferreux, les plastiques et autres matériaux difficiles à machiner.