Motion
30127310
Écrou hexagonal droit métrique en acier grossier M14x2.00 ; 22mm sur les méplats, 11mm de haut, finition galvanisée
N° D’ARTICLE MI11735135
N° MFR30127310
Prix0.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Écrou hexagonal droit métrique en acier grossier M14x2.00 ; 22mm sur les méplats, 11mm de haut, finition galvanisée
N° D’ARTICLE MI11735135
N° MFR30127310

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix0.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    11.00 mm
  • Taille du filetage
    M14x2.00
  • Largeur sur les talons plats
    22.00 po

Détails

  • Revêtement
    Plaqué zinc
  • Fixation standard
    DIN 934 ; ISO 4032
  • Matériel
    Acier
  • Qualité du matériel
    Classe 10
  • Spécification
    Ne répond pas aux spécifications militaires
  • Système de mesure
    Métrique
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Norme de filetage
    Grossière métrique
  • Type
    Écrou hexagonal

Aperçu

Description du fabricant
30127310 30127310 M14X2 DIN 934 CLASSE 10
  • La mesure grossière est une norme ISO (Organisation internationale de normalisation) pour les pas de filetage plus grossiers.|L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable. Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.