Motion
31954415
Le polyuréthane de 1/16 po d’épaisseur, coupe transversale ronde, Shore 65 - 75, -60 à 200°F offre une excellente résistance aux déchirures et à l’abrasion. Il est le choix idéal pour une utilisation dans les applications de pression hydraulique et où des pressions élevées et de l’abrasion sont présentes. Le polyuréthane offre une résistance aux pressions élevées, à l’abrasion, à l’ozone, aux fluides pétroliers et aux solvants, à l’exception des cétones. Ne pas utiliser avec des acides, des alcalis, des liquides de frein et de l’eau chaude.|Les formes rondes en coupe transversale peuvent être utilisées dans des applications statiques et dynamiques. Ils sont utilisés comme joint mécanique ou joint d’étanchéité et sont logés dans une rainure et comprimés pendant l’assemblage entre deux pièces ou plus.
N° D’ARTICLE MI11735401
N° MFR31954415
Prix56.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Le polyuréthane de 1/16 po d’épaisseur, coupe transversale ronde, Shore 65 - 75, -60 à 200°F offre une excellente résistance aux déchirures et à l’abrasion. Il est le choix idéal pour une utilisation dans les applications de pression hydraulique et où des pressions élevées et de l’abrasion sont présentes. Le polyuréthane offre une résistance aux pressions élevées, à l’abrasion, à l’ozone, aux fluides pétroliers et aux solvants, à l’exception des cétones. Ne pas utiliser avec des acides, des alcalis, des liquides de frein et de l’eau chaude.|Les formes rondes en coupe transversale peuvent être utilisées dans des applications statiques et dynamiques. Ils sont utilisés comme joint mécanique ou joint d’étanchéité et sont logés dans une rainure et comprimés pendant l’assemblage entre deux pièces ou plus.
N° D’ARTICLE MI11735401
N° MFR31954415

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix56.04 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    0.1880 po à 3/16 po
  • Extérieur Diamètre  
    0.3130 po à 5/16 po
  • Épaisseur
    1/16 po

Détails

  • Forme de la section transversale
    Ronde
  • Numéro du tiret
    008
  • Duromètre sur la rive
    65 - 75
  • Matériel
    Polyuréthane
  • Type de produit
    Joints toriques

Aperçu

Description du fabricant
31954415 31954415 AS568A POLY 008 PK/10
  • Le polyuréthane offre une excellente résistance aux déchirures et à l’abrasion. Il est le choix idéal pour une utilisation dans les applications de pression hydraulique et où des pressions élevées et de l’abrasion sont présentes. Le polyuréthane offre une résistance aux pressions élevées, à l’abrasion, à l’ozone, aux fluides pétroliers et aux solvants, à l’exception des cétones. Ne pas utiliser avec des acides, des alcalis, des liquides de frein et de l’eau chaude.
  • Les formes rondes en coupe transversale peuvent être utilisées dans des applications statiques et dynamiques. Ils sont utilisés comme joint mécanique ou joint d’étanchéité et sont logés dans une rainure et comprimés pendant l’assemblage entre deux pièces ou plus.