Spécifications
Dimensions
- Inside Diameter0.9380 in - 15/16 in
- Outside Diameter1.0630 in - 1-1/16 in
- Épaisseur1/16 po
Details
- Forme de la section transversaleRonde
- Numéro du tiret021
- Duromètre sur la rive55
- MatérielPTFE
- Type de produitJoints toriques
Aperçu
Description du fabricant
31955347 31955347 AS568A PTFE 021 PK/50
- Le PTFE est une résine de fluoroéthylène thermoplastique qui offre une excellente résistance aux produits chimiques et à la température. Il offre également une faible friction, une résistance diélectrique, une absorption d’eau nulle, une robustesse et une flexibilité.
- Les formes rondes en coupe transversale peuvent être utilisées dans des applications statiques et dynamiques. Ils sont utilisés comme joint mécanique ou joint d’étanchéité et sont logés dans une rainure et comprimés pendant l’assemblage entre deux pièces ou plus.