Value Collection 31956352
Le silicone encapsulé en PTFE de 3/32 po d’épaisseur, Shore 65 - 75, -75 à 400°F est un revêtement FDA permettant une résistance supplémentaire aux produits chimiques et à la friction. Il aide à protéger contre les conditions de chaleur sèche et est excellent pour les applications de scellement statique. Le revêtement en PTFE deviendra perméable aux produits chimiques au fil du temps, ce qui permettra au silicone de s’user.|Les formes rondes en coupe transversale peuvent être utilisées dans des applications statiques et dynamiques. Ils sont utilisés comme joint mécanique ou joint d’étanchéité et sont logés dans une rainure et comprimés pendant l’assemblage entre deux pièces ou plus.