Motion
31980352
Jauge 14-1/2 , Diam 1/16 po x 558 pi de long, bobine de fil à ressort 302 , ASTM A313, 6 lb Poids à l’expédition
N° D’ARTICLE MI11736177
N° MFR31980352
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Jauge 14-1/2 , Diam 1/16 po x 558 pi de long, bobine de fil à ressort 302 , ASTM A313, 6 lb Poids à l’expédition
N° D’ARTICLE MI11736177
N° MFR31980352
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre
    0.0630 po
  • Longueur
    558 pi
  • Longueur (pieds par bobine)
    558 pi
  • Poids à l’expédition
    6.00 lb

Details

  • Informations supplémentaires
    Fil de trempage du ressort
  • Spécification du matériel
    ASTM A313
  • Type d’acier inoxydable
    302
  • Type
    Bobine de fil à ressort

Aperçu

Description du fabricant
BOBINE DE 31980352 31980352 6 lb 0,063 po PRINTEMPS

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté