Motion
31980477
Jauge 14-1/2 , Diam 1/16 po x 1,116 pi de long, bobine de fil à ressort 302 , ASTM A313, 12 lb Poids à l’expédition
N° D’ARTICLE MI11736188
N° MFR31980477
Prix248.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Jauge 14-1/2 , Diam 1/16 po x 1,116 pi de long, bobine de fil à ressort 302 , ASTM A313, 12 lb Poids à l’expédition
N° D’ARTICLE MI11736188
N° MFR31980477

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix248.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre
    0.0630 po
  • Longueur
    1,116 pi
  • Longueur (pieds par bobine)
    1,116 pi
  • Poids à l’expédition
    12.00 lb

Détails

  • Informations supplémentaires
    Fil de trempage du ressort
  • Spécification du matériel
    ASTM A313
  • Type d’acier inoxydable
    302
  • Type
    Bobine de fil à ressort

Aperçu

Description du fabricant
BOBINE DE 31980477 31980477 12 lb 0,063 PRINTEMPS