Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1-3/4 po
- Diamètre extérieur1.3125 po
- Largeur totale3.2813 po
Détails
- Capacité d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierFonte
- Numéro de catalogue du fabricant35378611
- MatérielFonte
- Type de produitUnités de roulements à billes d’aspiration
- Types de produitsUnité d'aspiration de roulement à billes