Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre0.1250 po
- Extérieur Diamètre0.2500 po
- Global Largeur0.0937 po
Détails
- ABECABEC-5
- Numéro de palierSF144
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureOuvert
- Description35380468 35380468 .1250 BORE 0,2500 MI OD
- Caractéristiques et avantagesLes roulements à alésage rond sont conçus pour être montés sur des arbres ronds.
- Type de brideSans bride
- Matériau du boîtierAcier inoxydable
- Description longueLe 35380468(SR144) est un roulement à billes radial à rainure profonde de 0.1250 po avec un diamètre extérieur de 0.2500 po et une largeur de 0.0937 po, ouvert pour les dispositifs de précision.
- Numéro de catalogue du fabricant35380468(SR144)
- Nombre de lignes1
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Capacité de charge dynamique radiale64 lbf
- Capacité de charge statique radiale20 lbf
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- StyleOuvert
- TypeMiniatures
Aperçu
- Les roulements à alésage rond sont conçus pour être montés sur des arbres ronds.