Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre0.1250 po
- Extérieur Diamètre0.5000 po
- Global Largeur0.1719 po
Détails
- ABECABEC-5
- Numéro de palierSR2A
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureOuvert
- Description35380500 35380500 .1250 BORE 0,5000 MI OD
- Caractéristiques et avantagesLes roulements à alésage rond sont conçus pour être montés sur des arbres ronds.
- Type de brideSans bride
- Matériau du boîtierAcier inoxydable
- Description longueLe 35380500 (SR2A) est un roulement à billes radial à rainure profonde de 0.1250 po avec un diamètre extérieur de 0.5000 po et une largeur de 0.1719 po, ouvert pour les instruments de précision.
- Numéro de catalogue du fabricant35380500 (SR2A)
- Nombre de lignes1
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Capacité de charge dynamique radiale144 lbf
- Capacité de charge statique radiale49 lbf
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- StyleOuvert
- TypeMiniatures
Aperçu
- Les roulements à alésage rond sont conçus pour être montés sur des arbres ronds.