Motion
35380542 (SR3)

Value Collection
35380542 (SR3)

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 0.1875 po, DI 0.5000 po, largeur 0.1562 po, ouvert, sans anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI11737685
N° MFR35380542 (SR3)
Prix10.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Value Collection
35380542 (SR3)

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 0.1875 po, DI 0.5000 po, largeur 0.1562 po, ouvert, sans anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI11737685
N° MFR35380542 (SR3)

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix10.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.1875 po
  • Extérieur Diamètre  
    0.5000 po
  • Global Largeur  
    0.1562 po

Détails

  • ABEC
    ABEC-5
  • Numéro de palier
    SR3
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    35380542 35380542 .1875 BORE 0,5000 MI OD
  • Caractéristiques et avantages
    Les roulements à alésage rond sont conçus pour être montés sur des arbres ronds.
  • Type de bride
    Sans bride
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Description longue
    Le SR3 est un roulement à billes radial à rainure profonde avec un alésage de 0.1875-inch , un alésage droit, une conception ouverte, un diamètre extérieur de 0.5-inch et une largeur de 0.1562-inch , conçu pour les applications à haute vitesse.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    35380542 (SR3)
  • Nombre de lignes
    1
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    293 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    108 lbf
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Style
    Ouvert
  • Type
    Miniatures

Aperçu

Description du fabricant
35380542 35380542 .1875 BORE 0,5000 MI OD
  • Les roulements à alésage rond sont conçus pour être montés sur des arbres ronds.