Motion
35380567 (SR188)

Value Collection
35380567 (SR188)

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 0.2500 po, DI 0.5000 po, largeur 0.1250 po, ouvert, sans anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI11737687
N° MFR35380567 (SR188)
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Value Collection
35380567 (SR188)

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 0.2500 po, DI 0.5000 po, largeur 0.1250 po, ouvert, sans anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI11737687
N° MFR35380567 (SR188)
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.2500 po
  • Extérieur Diamètre  
    0.5000 po
  • Global Largeur  
    0.1250 po

Détails

  • ABEC
    ABEC-5
  • Numéro de palier
    SR188
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    35380567 35380567 .2500 BORE 0,5000 MI OD
  • Caractéristiques et avantages
    Les roulements à alésage rond sont conçus pour être montés sur des arbres ronds.
  • Type de bride
    Sans bride
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Description longue
    Le SR188 est un roulement à billes radial à rainure profonde avec un alésage de 0.25-inch , un alésage droit, une conception ouverte, un diamètre extérieur de 0.5-inch et une largeur de 0.125-inch , conçu pour un fonctionnement en douceur.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    35380567 (SR188)
  • Nombre de lignes
    1
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    243 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    90 lbf
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Style
    Ouvert
  • Type
    Miniatures

Aperçu

Description du fabricant
35380567 35380567 .2500 BORE 0,5000 MI OD
  • Les roulements à alésage rond sont conçus pour être montés sur des arbres ronds.