Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre0.3125 po
- Extérieur Diamètre0.5000 po
- Global Largeur0.1562 po
Détails
- ABECABEC-5
- Numéro de palierSR1810
- Type d’alésageDroit
- Description35380583 35380583 .3125 BORE 0,5000 MI OD
- Caractéristiques et avantagesLes roulements à alésage rond sont conçus pour être montés sur des arbres ronds.
- Type de brideSans bride
- Matériau du boîtierAcier inoxydable
- Description longueLe SR1810 est un roulement à billes radial à rainure profonde avec un alésage de 0.3125-inch , un alésage droit, un diamètre extérieur de 0.5-inch et une largeur de 0.1562-inch , adapté aux équipements de précision.
- Numéro de catalogue du fabricant35380583 (SR1810)
- Nombre de lignes1
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Capacité de charge dynamique radiale122 lbf
- Capacité de charge statique radiale52 lbf
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- StyleOuvert
- TypeMiniatures
Aperçu
- Les roulements à alésage rond sont conçus pour être montés sur des arbres ronds.