Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre0.0469 po
- Diamètre extérieur de la bride0.2030 po
- Extérieur Diamètre0.1562 po
- Global Largeur0.0625 po
Détails
- ABECABEC-5
- Numéro de palierSFR0
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureOuvert
- Description35380591 35380591 .0469 BORE 0,1562 MI OD
- Caractéristiques et avantagesLes roulements à alésage rond sont conçus pour être montés sur des arbres ronds.
- Type de brideAvec bride
- Matériau du boîtierAcier inoxydable
- Description longueCe roulement à billes radial à rainure profonde a un alésage de 0.0469-inch , un alésage droit, une conception ouverte, un diamètre extérieur de 0.1562-inch et une largeur de 0.0625-inch , idéal pour les petits mécanismes.
- Numéro de catalogue du fabricant35380591
- Nombre de lignes1
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Capacité de charge dynamique radiale31 lbf
- Capacité de charge statique radiale9 lbf
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- StyleOuvert
- TypeMiniatures
Aperçu
- Les roulements à alésage rond sont conçus pour être montés sur des arbres ronds.