Motion
35380674 (SFR-2)

Value Collection
35380674 (SFR-2)

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 0.1250 po, DI 0.3750 po, largeur 0.1562 po, sans bague élastique
N° D’ARTICLE MI11737698
N° MFR35380674 (SFR-2)
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Value Collection
35380674 (SFR-2)

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 0.1250 po, DI 0.3750 po, largeur 0.1562 po, sans bague élastique
N° D’ARTICLE MI11737698
N° MFR35380674 (SFR-2)
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.1250 po
  • Diamètre de la bride
    0.4400 po
  • Extérieur Diamètre  
    0.3750 po
  • Global Largeur  
    0.1562 po

Détails

  • ABEC
    ABEC-5
  • Numéro de palier
    SFR2
  • Type d’alésage
    Droit
  • Description
    35380674 35380674 .1250 BORE - 0,3750 OD
  • Caractéristiques et avantages
    Les roulements à alésage rond sont conçus pour être montés sur des arbres ronds.
  • Type de bride
    Avec bride
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Description longue
    Le SFR-2 est un roulement à billes radial à rainure profonde avec un alésage de 0.125-inch , un alésage droit, un diamètre extérieur de 0.375-inch et une largeur de 0.1562-inch , conçu pour la durabilité.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    35380674 (SFR-2)
  • Nombre de lignes
    1
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    144 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    49 lbf
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Style
    Ouvert
  • Type
    Miniatures

Aperçu

Description du fabricant
35380674 35380674 .1250 BORE - 0,3750 OD
  • Les roulements à alésage rond sont conçus pour être montés sur des arbres ronds.