Motion
35432178
Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, alésage 1 po, matériau en acier estampé
N° D’ARTICLE MI11737889
N° MFR35432178
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, alésage 1 po, matériau en acier estampé
N° D’ARTICLE MI11737889
N° MFR35432178
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    1.3125
  • Taille du boulon
    3/8,0.3700
  • Diamètre à l’alésage
    1 po
  • Hauteur totale
    2.2625 po
  • Longueur totale
    4.5937 po
  • Largeur totale
    1.2205 po

Détails

  • Distance entre le trou de montage
    3.7500
  • Revêtement de finition
    Roulement revêtu de caoutchouc
  • Matériau du boîtier
    Acier estampé
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge statique radiale
    1740.00

Aperçu

Description du fabricant
JEU DE 35432178 35432178 1 PO DE RONDELLES D’OREILLER SCR