Motion
35432244
Unité de roulement à billes à bride à deux boulons - Alésage de 1/2 po, bride 2-Bolt, matériau de boîtier en acier, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI11737891
N° MFR35432244
Prix51.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes à bride à deux boulons - Alésage de 1/2 po, bride 2-Bolt, matériau de boîtier en acier, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI11737891
N° MFR35432244

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix51.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boulon
    9/32
  • Alésage Diamètre  
    1/2 po
  • Longueur totale
    3.1875 po
  • Largeur totale
    1.1220 po

Détails

  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Acier
  • Matériel
    Acier
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Type de roulement
    Balle

Aperçu

Description du fabricant
BRIDE DE BOULON 35432244 35432244 1/2 BORE 2