Motion
36689602
Actionnement 100 psi : ext. 140 lb, Compr. 620 lb, 5/16-18 et 5/8-11, lentille de course de 2.1 po, ressort pneumatique à manchon miniature 3.6 po de hauteur allongée, hauteur comprimée de 1-1/2 po, diamètre extérieur maximal de 3.6 po à 100 psi, capacité de 90 à 600 lb
N° D’ARTICLE MI11738608
N° MFR36689602
Prix240.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Actionnement 100 psi : ext. 140 lb, Compr. 620 lb, 5/16-18 et 5/8-11, lentille de course de 2.1 po, ressort pneumatique à manchon miniature 3.6 po de hauteur allongée, hauteur comprimée de 1-1/2 po, diamètre extérieur maximal de 3.6 po à 100 psi, capacité de 90 à 600 lb
N° D’ARTICLE MI11738608
N° MFR36689602

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix240.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur comprimée
    1-1/2 po
  • Hauteur étendue
    3.60 po
  • Diamètre extérieur maximal
    3.60
  • Longueur de course
    2.10 po
  • Taille de filetage A
    2.40
  • Taille de filetage B
    3.40
  • Taille de filetage C
    5/16-18
  • Taille de filetage D
    5/8-11

Détails

  • Force d’actionnement comprimée
    620 lb
  • Force d’actionnement prolongée
    140 lb
  • Capacité de charge maximale
    600.00 lb
  • Capacité de charge minimale
    90.00 lb
  • Pression
    100
  • Types de produits
    Style à manches miniatures

Aperçu

Description du fabricant
PLAGE DE 36689602 36689602 90-600LB BRASSÉES MI