Motion
36902534
Tuyau de 1-1/2 po, diamètre extérieur de 5 po, acier inoxydable, bride de tuyau filetée de 3-7/8 po entre les centres de trous de boulon, trou de boulon de 5/8 po, 150 psi, catégories 316 et 316L
N° D’ARTICLE MI11738714
N° MFR36902534
Prix578.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tuyau de 1-1/2 po, diamètre extérieur de 5 po, acier inoxydable, bride de tuyau filetée de 3-7/8 po entre les centres de trous de boulon, trou de boulon de 5/8 po, 150 psi, catégories 316 et 316L
N° D’ARTICLE MI11738714
N° MFR36902534

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix578.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou de boulon
    5/8 po
  • Diamètre extérieur
    5 po
  • Taille du tuyau
    1-1/2 po

Détails

  • Distance entre les centres des trous de boulon
    3-7/8 po
  • Qualité du matériel
    316/316L
  • Nombre de trous de boulons
    4
  • Pression nominale
    150 psi
  • Style
    Fileté

Aperçu

Description du fabricant
36902534 36902534 1-1/2" IPS 150 F316 AN