Motion
36902609
Tuyau de 1 po, diamètre extérieur de 4-1/4 po, acier inoxydable, bride de tuyau filetée de 3-1/8 po entre les centres de trous de boulon, trou de boulon de 5/8 po, 150 psi, catégorie 304
N° D’ARTICLE MI11738717
N° MFR36902609
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tuyau de 1 po, diamètre extérieur de 4-1/4 po, acier inoxydable, bride de tuyau filetée de 3-1/8 po entre les centres de trous de boulon, trou de boulon de 5/8 po, 150 psi, catégorie 304
N° D’ARTICLE MI11738717
N° MFR36902609
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou de boulon
    5/8 po
  • Diamètre extérieur
    4-1/4 po
  • Taille du tuyau
    1 po

Détails

  • Distance entre les centres des trous de boulon
    3-1/8 po
  • Qualité du matériel
    304L
  • Nombre de trous de boulons
    4
  • Pression nominale
    150 psi
  • Style
    Fileté

Aperçu

Description du fabricant
36902609 36902609 1 po IPS 150 T-304 MSS T