Motion
40067274
Vis d'assemblage à tête hexagonale M6x1.00mm métrique, grossière, longueur 30mm sous la tête, partiellement filetée, acier allié grade 10.9 , finition galvanisée, hexagonale 10mm
N° D’ARTICLE MI11739494
N° MFR40067274
Prix0.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vis d'assemblage à tête hexagonale M6x1.00mm métrique, grossière, longueur 30mm sous la tête, partiellement filetée, acier allié grade 10.9 , finition galvanisée, hexagonale 10mm
N° D’ARTICLE MI11739494
N° MFR40067274

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix0.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale
    in10.00 mm
  • Longueur
    30.00 po
  • Taille du filetage
    inM6x1.00 mm

Détails

  • Revêtement
    Plaqué zinc
  • Fixation standard
    DIN 931
  • Matériel
    Acier allié
  • Qualité du matériel
    Grade 10.9
  • Système de mesure
    Métrique
  • Norme de filetage
    Grossière métrique
  • Filetage
    Partiellement fileté

Aperçu

Description du fabricant
40067274 40067274 6MX30X1.00 10.9 ZINC-B
  • L’acier allié est le plus résistant de tous les types d’acier. Il a une résistance élevée à la traction et offre une excellente résistance à l’usure, à la fatigue et au grippage.