Spécifications
Dimensions
- Longueur3/8 po
- Type de mesure de longueurLongueur totale
- Taille de l’entraînement Phillips#2
- Taille du filetageNo 10-32 dans
Détails
- Type de lecteurPhillips
- Fixation standardAISI 1016; ASME B18.6.3; ASME B18.6.4; SAE J933
- Revêtement de finitionPlaqué zinc
- Type de têteCoupe plate
- MatérielAcier
- Qualité du matériel1016-1024
- Type de pointType F
- Norme de filetageUNF
Aperçu
- Les types de têtes de coupe plate ont une surface plate qui commence à s’effiler vers le corps, mais qui est coupée pour permettre un fraisage peu profond que les fixations à tête plate standard ne peuvent pas atteindre.
- Les types d’entraînement Phillips ont une fente en forme de croix et sont utilisés avec les tournevis Phillips.
- L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable. Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.
- Les vis de coupe de filetage de type F ont une pointe conique et sont idéales pour l’acier, le plastique et le laiton.