Spécifications
Dimensions
- Diamètre intérieur maximal21.20 mm
- Diamètre extérieur maximal33.60 mm
- Épaisseur maximale4.00 mm
- Diamètre intérieur minimum20.20 mm
- Diamètre extérieur minimum33.60 mm
- Taille de la visM20
- Épaisseur4.00 mm
Détails
- Fixation standardDIN 127
- Revêtement de finitionSans revêtement
- MatérielAcier inoxydable
- Spécifications militairesNe répond pas aux spécifications militaires
Aperçu
- L’acier inoxydable est un alliage résistant et résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur. Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.