Motion
40916181
Rondelle de blocage fendue - DI 22.50 mm, DI 35.90 mm, épaisseur 4.00 mm, matériau en acier à ressort, finition sans revêtement
N° D’ARTICLE MI11740123
N° MFR40916181
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rondelle de blocage fendue - DI 22.50 mm, DI 35.90 mm, épaisseur 4.00 mm, matériau en acier à ressort, finition sans revêtement
N° D’ARTICLE MI11740123
N° MFR40916181
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur maximal
    23.50 mm
  • Diamètre extérieur maximal
    35.90 mm
  • Épaisseur maximale
    4.00 mm
  • Diamètre intérieur minimum
    22.50 mm
  • Diamètre extérieur minimum
    35.90 mm
  • Taille de la vis
    M22
  • Épaisseur
    4.00 mm

Détails

  • Fixation standard
    DIN 127
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériel
    Acier à ressort
  • Spécifications militaires
    Ne répond pas aux spécifications militaires

Aperçu

Description du fabricant
40916181 40916181 M22 MÉTRIQUES STANDARD
  • L’acier à ressort est un acier au carbone à faible teneur en alliage avec une très grande résistance au rendement.