Motion
40916314
Rondelle de blocage fendue - DI 30.50 mm, DI 48.20 mm, épaisseur 6.00 mm, matériau en acier inoxydable, finition sans revêtement
N° D’ARTICLE MI11740135
N° MFR40916314
Prix7.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rondelle de blocage fendue - DI 30.50 mm, DI 48.20 mm, épaisseur 6.00 mm, matériau en acier inoxydable, finition sans revêtement
N° D’ARTICLE MI11740135
N° MFR40916314

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix7.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur maximal
    31.70 mm
  • Diamètre extérieur maximal
    48.20 mm
  • Épaisseur maximale
    6.00 mm
  • Diamètre intérieur minimum
    30.50 mm
  • Diamètre extérieur minimum
    48.20 mm
  • Taille de la vis
    M30
  • Épaisseur
    6.00 mm

Détails

  • Fixation standard
    DIN 127
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Spécifications militaires
    Ne répond pas aux spécifications militaires

Aperçu

Description du fabricant
40916314 40916314 M30 18-8SS SPLI MÉTRIQUE
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant et résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur. Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.