Motion
40916371
Rondelle de blocage fendue - DI 49.00 mm, DI 75.00 mm, épaisseur 7.00 mm, matériau en acier inoxydable, finition sans revêtement
N° D’ARTICLE MI11740141
N° MFR40916371
Prix36.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rondelle de blocage fendue - DI 49.00 mm, DI 75.00 mm, épaisseur 7.00 mm, matériau en acier inoxydable, finition sans revêtement
N° D’ARTICLE MI11740141
N° MFR40916371

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix36.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur maximal
    50.50 mm
  • Diamètre extérieur maximal
    75.00 mm
  • Épaisseur maximale
    7.00 mm
  • Diamètre intérieur minimum
    49.00 mm
  • Diamètre extérieur minimum
    75.00 mm
  • Taille de la vis
    M48
  • Épaisseur
    7.00 mm

Détails

  • Fixation standard
    DIN 127
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dureté
    Rockwell C44-C51 HBS
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Spécifications militaires
    Ne répond pas aux spécifications militaires
  • Système de mesure
    Métrique

Aperçu

Description du fabricant
40916371 40916371 M48 18-8SS SPLI MÉTRIQUE
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant et résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur. Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.