Motion
42055178
Mandrin de collet ER ER11 à tige droite : 3-1/2 po OAL, projection 1 po, TIR 0.0004 po
N° D’ARTICLE MI11740647
N° MFR42055178
Prix101.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Mandrin de collet ER ER11 à tige droite : 3-1/2 po OAL, projection 1 po, TIR 0.0004 po
N° D’ARTICLE MI11740647
N° MFR42055178

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix101.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    3.5000 po
  • Projection
    1 po
  • Diamètre de la tige
    1/2 po

Détails

  • Série Collet
    ER11
  • Système Collet
    ER
  • Code PSC
    5136
  • Type de tige
    Tige droite
  • À travers le liquide de refroidissement
    Non
  • TIR
    0.0004 po

Aperçu

Description du fabricant
42055178 42055178 ER11 1/2 POREAUX DE REMERCIEMENT