Motion
42055236
1/4 po DI, 1 po DE, 1-3/4 po de longueur sous la tête, coussinet de porte-outil de tour de type B - Type B, 0.265 po de hauteur
N° D’ARTICLE MI11740653
N° MFR42055236
Prix97.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
1/4 po DI, 1 po DE, 1-3/4 po de longueur sous la tête, coussinet de porte-outil de tour de type B - Type B, 0.265 po de hauteur
N° D’ARTICLE MI11740653
N° MFR42055236

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix97.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur de la tête
    0.2650 po
  • Diamètre intérieur
    1/4 po
  • Longueur sous la tête
    1-3/4 po
  • Diamètre extérieur
    1 po

Détails

  • Type
    B

Aperçu

Description du fabricant
42055236 42055236 TY B 1 PO DI INTER ODX1/4 PO
  • Les douilles de porte-outils B sont conçues avec une fente et une partie plate pour les tours et les mandrins à commande numérique (NC) et à commande numérique par ordinateur (CNC)
  • Ils sont utilisés pour adapter les forets, les barres d’alésage et les outils à tige ronde.