Motion
42055277
2-1/2 po DI, 3 po DE, 4-1/2 po de longueur sous la tête, coussinet de porte-outil de tour de type J - Type J, 0.365 po de hauteur
N° D’ARTICLE MI11740657
N° MFR42055277
Prix260.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
2-1/2 po DI, 3 po DE, 4-1/2 po de longueur sous la tête, coussinet de porte-outil de tour de type J - Type J, 0.365 po de hauteur
N° D’ARTICLE MI11740657
N° MFR42055277

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix260.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur de la tête
    0.3650 po
  • Diamètre intérieur
    2-1/2 po
  • Longueur sous la tête
    4-1/2 po
  • Diamètre extérieur
    3 po

Détails

  • Distance entre les centres de trous
    2 po
  • Type
    J

Aperçu

Description du fabricant
42055277 42055277 TY J 3 PO DI ODX2-1/2 PO INT
  • Les douilles de porte-outils en J sont conçues avec un long corps solide et deux trous de suspension pour fixer la vis de fixation directement sur l’outil.