Motion
42055418
D.I. 7/8 po, D.E. 1-1/2 po, Longueur 2-1/2 po sous la tête, Bague porte-outil de tour de type J - Épaisseur de tête 3/16 po
N° D’ARTICLE MI11740671
N° MFR42055418
Prix96.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
D.I. 7/8 po, D.E. 1-1/2 po, Longueur 2-1/2 po sous la tête, Bague porte-outil de tour de type J - Épaisseur de tête 3/16 po
N° D’ARTICLE MI11740671
N° MFR42055418

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix96.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur de la tête
    3/16 po
  • Diamètre intérieur
    7/8 po
  • Longueur sous la tête
    2-1/2 po
  • Diamètre extérieur
    1-1/2 po

Détails

  • Distance entre les centres de trous
    1-1/8 po
  • Type
    J

Aperçu

Description du fabricant
42055418 42055418 TY J 1-1/2" DE 7/8" DI I
  • Les douilles de porte-outils en J sont conçues avec un long corps solide et deux trous de suspension pour fixer la vis de fixation directement sur l’outil.
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good