Spécifications
Dimensions
- Épaisseur de la tête0.2650 po
- Diamètre intérieur5/16 po
- Longueur sous la tête2-1/8 po
- Diamètre extérieur1-1/4 po
Details
- TypeB
Aperçu
Description du fabricant
42055442 42055442 TY B 1-1/4 PO DI ODX5/16 PO
- Les douilles de porte-outils B sont conçues avec une fente et une partie plate pour les tours et les mandrins à commande numérique (NC) et à commande numérique par ordinateur (CNC)
- Ils sont utilisés pour adapter les forets, les barres d’alésage et les outils à tige ronde.