Spécifications
Dimensions
- Épaisseur de la tête0.2650 po
- Diamètre intérieur3/4 po
- Longueur sous la tête2-1/8 po
- Diamètre extérieur1-1/4 po
Détails
- TypeB
Aperçu
Description du fabricant
42055491 42055491 TY B 1-1/4"ODX3/4" DI I
- Les douilles de porte-outils B sont conçues avec une fente et une partie plate pour les tours et les mandrins à commande numérique (NC) et à commande numérique par ordinateur (CNC)
- Ils sont utilisés pour adapter les forets, les barres d’alésage et les outils à tige ronde.