Motion
42055509
DI 5/16 po, DI 1 po, longueur sous la tête 1-3/4 po, bague de porte-outil de tour de type J - Type J, tête épaisse 0.265 po
N° D’ARTICLE MI11740680
N° MFR42055509
Prix58.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
DI 5/16 po, DI 1 po, longueur sous la tête 1-3/4 po, bague de porte-outil de tour de type J - Type J, tête épaisse 0.265 po
N° D’ARTICLE MI11740680
N° MFR42055509

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix58.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur de la tête
    0.2650 po
  • Diamètre intérieur
    5/16 po
  • Longueur sous la tête
    1-3/4 po
  • Diamètre extérieur
    1 po

Détails

  • Distance entre les centres de trous
    7/8 po
  • Type
    J

Aperçu

Description du fabricant
42055509 42055509 TY J 5/16X1X1-3/4 INTE
  • Les douilles de porte-outils en J sont conçues avec un long corps solide et deux trous de suspension pour fixer la vis de fixation directement sur l’outil.